リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21043313 品番A-60311
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 適合VC350D、UB182D、MUR181D、MUH401D/461D、MUH263D、MUM168D、UB183D、MUS104D、MUS154D、CL180FD、CL182FD、MR102、MR103、MR100、MR050、ML185、ML802、ML184、ML801、ML800、ML803、CF201D、CF300D 型番BL1815N バッテリーリチウムイオン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
掃除機とブロワーの予備として
農・林・水産業

リチウムイオン電池などの火災をニュースなどでみかけるので、純正品が良いと思い、購入しました、今までのBL1830が欲しかったのですが、掃除するのには軽くて良かったかも、途中でなくなりますが、予備用にの購入ですからね

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
掃除機に使用

軽くて良い。マキタ純正なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
2025-01-22
用途:
軽作業
建設業・工事業

安心の純正品!
現場では6Ahを使用していますが、掃除機やインパクトドライバーで使用する場合に軽くなるので重宝しています

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
バッテリー
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
21043313
2023-10-17
用途:
草刈り作業

18はパワーがあります。ただ、充電に時間がかかります。

対象商品:
21043313
2023-06-02
用途:
バッテリーとして

18Vの6Ahでは重い時に使用しています。特にインパクト関連

2人が参考にしています
対象商品:
21043313
2022-10-06
用途:
充電式剪定鋏用
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

充電式剪定鋏の作業を軽快にしたく、あえて1.5Aを選びました。予定通り快適な作業が実現できました。

1人が参考にしています
対象商品:
21043313
2020-09-29
用途:
インパクトドライバーに使用
野津サービス 様

今までは6Aを使っていましたが、重たい(本体も、工具箱も)ので、これをチョイス。
劇的に軽量化となりました。家電品修理程度ですが、1週間は余裕で使えます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする