VE-6000P 電動ドライバー ベッセル 21044004

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21044004 品番VE-6000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,500
この商品はトルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。

出力トルク範囲(N・m)1.6〜4.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3.5〜5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ≦4 定格電圧(V)AC100(50-60Hz) 定格消費電力(W)120 ケーブル長(m)2.5 始動方式プッシュ式 電源ACタイプ トルク調整(リング)16段階×8目盛 質量(g)1100 外形寸法(mm)290 材質PC+エラストマー セット内容本体(ACコード付)、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書 付属ビットMA14 +2×65 2本 適合ビットA14、A16 トラスコ品番754-5347

商品説明動画

VESSEL Electric Screwdriver
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21044004 VE-6000P 43843179 VE-6000PR 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする