電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.01〜0.15 注文コード21044013 品番VE-1500EPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400
この商品はトルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。

ねじ締め能力(mm) 小ねじM1.0〜1.7 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.0〜1.5 定格消費電力(W)15 始動方式レバー式 電源DCタイプ トルク調整(リング)8段階×5目盛 材質PC+エラストマー セット内容本体(電源コード付)、コントローラー(VCT-20)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書 付属ビットD73 +0×1.4×40/+0×1.7×40 各1本 トルク(N・m)0.01〜0.15 トラスコ品番792-3287 長さ(mm)200 質量(kg)0.19 電源(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])Hi:1000/Lo:700 コード長さ(m)2 適合ビット(mm)D73

商品説明動画

VESSEL Electric Screwdriver
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする