※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
トルク(N・m)2.0〜4.5
回転数(min-1[r.p.m])Hi:650/Lo:220
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個
注文コード21044083
品番DLV45S06L-AA
参考基準価格(税別)¥182,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はトルク・回転数・付属品など12種類から選べます
他の種類を見る
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。