DLV45S12P-AA 電動ドライバ 日東工器 21044153 DLV45S12P-AA 電動ドライバ 日東工器 21044153

電動ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)2.0〜4.5 回転数(min-1[r.p.m])Hi:1200/Lo:530 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個 注文コード21044153 品番DLV45S12P-AA
参考基準価格(税別)¥182,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトルク・回転数・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)(小ねじ)4.5〜6.0、(タッピンねじ)4.0〜5.0 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式プッシュスタート 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒 質量(kg)870(ピストルグリップ付き・電源コード除く) 回転数(min-1[r.p.m])Hi:1200/Lo:530 トルク(N・m)2.0〜4.5 適合ビット(mm)対辺6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.5〜6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0〜5.0

商品説明動画

【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする