日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21044162
品番
DLV70S06P-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥162,900
この商品は
トルク・回転数・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
出力トルク(N・m)
3.8〜7.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
Hi:650/Lo:280
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
適合ねじ(mm)
(小ねじ)5.0〜8.0、(タッピンねじ)4.5〜6.0
適合ビット
対辺6.35mm
トルク調整
無段階
電源プラグ
3ピンプラグ アース付
スタート方式
プッシュスタート
運転
(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
質量(g)
870(ピストルグリップ付き・電源コード除く)
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21044162
DLV70S06P-AA
39323954
DLV70S06P-AAK
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
日東工器
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました