ペーパータオルホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21044950 品番YKT300MN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじΦ4.5×30)4本、かぎ2個、ラベル(ペーパータオル補充方法のラベル)1枚 材質本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、ペーパー受け:ポリプロピレン(グレー) 寸法(縦×横×奥行)(mm)265×300×116 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×300×116
関連資料:商品図(0.11MB)
注意
※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
※取付面が薄壁の場合は、 事前に厚み30mm以上の補強木を設け、 施工する
※取付面がコンクリート下地の場合は、メーカー指定の固定金具 【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り (Φ6×30、 下穴6)】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する
※取り付けには、付属の壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじゅ4.5×30) を使用する
※パーティション壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に厚み30mm以上の補強木を入れる
※取り付け完了後、 商品にガタツキがないことを確認する
※壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
※ペーパータオルは、 幅210〜220mm、 2つ折りで奥行き110〜115mmのサイズのものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする