BABD01-G BAMBUL ボディーバッグ KH(基陽) 21045465

BAMBUL ボディーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21045465 品番BABD01-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

革製品の持つ風合いと合成皮革の強靭さを兼ね備えた「BAMBUL」生地生地の持つデザイン性からオフの時間にも使えるバッグを!のご要望に応えました身近なバッグとしてボディバッグが誕生スマートなデザインですがマチはしっかり、収納力はバツグンです

グリーン 用途通勤、通学、「オン」はもちろん「オフ」にも活躍。小物や電子機器、財布など収納の可能性は無限大 仕様カラーは5色展開。フェイクダメージを施した生地感はとてもおしゃれ。ショルダー紐は左右どちらにでも付け替えOK トラスコ品番794-4110 材質合成皮革 幅(mm)140 高さ(mm)310 質量(g)306 マチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする