HUMHEMシリーズ 釘袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21045535 品番 HM127-BR
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。
柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。
カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。
ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。
マチがゆったりしたタイプで収納力があります。

材質綿とポリエステルの混紡綿 ブラウン 用途あらゆる職人の腰道具入れに。 仕様ネイルバッグ。ポケット2段タイプ。茶色 トラスコ品番770-7690 幅(mm)280 高さ(mm)360 質量(g)464 奥行(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする