使用例

レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21045650 品番 FKC-0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。

仕様
背面化粧あり
・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚
・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
ブラック×ナチュラル コード長さ(cm)180 組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80 入数1
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする