使用例

レンジボード 食器棚 60cm キッチンボード 家電収納 レンジ台 フラップ扉 スライド棚付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21045677 品番 FKC-0008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電も食器もまとめて収納できるレンジ台。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉に引き出し収納など、豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
引き出しは2Lのペットボトルも入るサイズ設計。

仕様
背面化粧あり
・可動棚1枚
・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター1個
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板・スライド棚・固定棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
ホワイト×ナチュラル コード長さ(cm)180 組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×160
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする