龍牙シリーズ 工具ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ナイロン100% 注文コード21045754 品番RY25313
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの工具ホルダーです。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。

材質ナイロン100% 格子柄(黒) 仕様ホルダー。ポケット1段タイプ。黒色 トラスコ品番770-7991 幅(mm)95 高さ(mm)325 質量(g)100 マチ(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45319452
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

圧着ペンチを入れるのに使っています。外側にはモンキーや引き回し等の工具をその時々で差し替えて使っていますが結構便利なので気に入ってます。

対象商品:
21045745
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

デザイン的にはいいですが工具を差し込む部分が狭めなので大きめのペンチ、ニッパーだと出し入れしにくいです。内側に200mmのペンチ、外側に150mmのニッパーを入れての感想です。中段は一番狭いのでカッター入れに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする