曜日別特売
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756

FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756
FMC-0005 サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段 ジェイケイ・プラン 21045756

サイドボード 北欧 リビングボード ハイタイプ ワイドチェスト 4段

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台注文コード21045756品番FMC-0005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。シンプルなワイドチェストラック。
4段のチェストと扉収納にオープンラックが付いたワイドチェストラック。
シンプルなデザインながら、飾るもので個性を演出できます

仕様
背面化粧あり
・可動棚:各1枚(合計3枚)
・アジャスター付き
・合計1500Wの2口コンセント付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]スチール(粉体塗装)
幅(mm)775ブラウン×ブラック高さ(mm)1295奥行(mm)355コード長さ(cm)180組立時間60分(目安/大人2人:お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする