ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの ベッド・寝具
ジェイケイ・プランの ベッド
ベッドソファ デイベッド ベッドフレーム セミシングルショート 高さ調整
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21045765
品番
KKS-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クールなデザインが印象的なセミシングルショートのデイベッド。
ベッドとしてもソファとしてもお使いいただけます。
コンパクトで抜け感のあるデザインなのでワンルームなどに置いても圧迫感がありません。
材質
[スチール(床面)]粉体塗装
、[スチール(フレーム)]クロムメッキ
仕様
高さ2段階調節可能
色
ブラック/シルバー
サイズ
セミシングル
種類
ソファーベッド
組立時間
30分(目安/大人2人:お客様組立)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×187×(ハイ時)65/(ロー時)55
注意
※フレーム単体の販売となります。マットレスは付属いたしませんのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません