テレビ台 ローボード コンパクト 小さめ Pico 北欧風 天然木脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21045799 品番 FAP-0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのテレビ台。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
テレビまわりに必要なものをスマートに収納してくれる頼れるTV台。
CD・DVD等のソフトから、レコーダー等のAV機器やゲーム機もすっきりしっかり収納。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

付属品六角レンチ 仕様背面化粧有り脚裏フェルト付 材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[脚]天然木 ブラウン 幅(cm)80 耐荷重(kg)約30以下(天板)/約5以下(その他空間) 組立時間45分(目安/大人2人:お客様組立) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×41×35.5
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする