フムヘムシリーズ サポーターベルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21045806 品番 HM500-K
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量かつ丈夫で、カジュアル生地が人気なフムヘムシリーズのサポーターベルトです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、サクラ・龍牙シリーズのラインナップもございます。

全長(mm)855 ブラック 幅(mm)120〜165 用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め トラスコ品番770-7797 材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂 厚さ(mm)25 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21045815
2021-04-01
用途:
型枠大工
建設業・工事業

スライド出来る補助ベルトが工具差し取り付けに融通が効いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする