曜日別特売
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930

FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930
FAP-0036 伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト ジェイケイ・プラン 21045930

伸縮デスク ロータイプ オープン収納 引き出し Pico ローテーブル コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード21045930品番FAP-0036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズの伸縮デスク。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。使わないときは縮めて、使うときは伸ばして使える便利な伸縮タイプのデスク。
モニターやプリンターなどPC周りに必要なものも置くことができます。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様
背面化粧有り
・脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
ナチュラル付属品六角レンチ幅(mm)650~1100高さ(mm)400奥行(mm)415(取手除く395)組立時間45分(目安/大人2人:お客様組立)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック:55×41.5(取っ手除く39.5)×30、デスク部分:65×41.5(取っ手除く39.5)×40
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする