スライド本棚 ラック 小さめ Pico 収納 キャビネット 脚付き コミック 文庫本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21046000 品番 FAP-0038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズのスライドラック。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。
奥に収納したものもさっと取り出せる便利なスライドタイプの収納ラック。
奥は本や参考書などに、手前のガラス扉収納はお気に入りの小物や写真などの収納に。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様
背面化粧有り
・脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[ガラス]強化ガラス(4mm厚)
、[脚]天然木
付属品六角レンチ ホワイト 組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×73 入数1
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする