安全帯用胴ベルト アロッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番819-9266 注文コード21046086 品番47673F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,420
この商品は色・トラスコ品番9種類から選べます 他の種類を見る

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。

用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
全長(mm)1400 ベルト幅(mm)50 仕様安全帯用の替えベルト。長さ1400mm、幅50mm。軽量アルミスライドバックルタイプ トラスコ品番819-9266 材質バックル部は外装樹脂、内部スチール。ベルト部はナイロン100% 質量(g)488

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21046086 47673F 54692743 47673F 墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽) 墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽) 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする