※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロ用多用途ペールTB-7用フタ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 21046174 品番 TB-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プラスチック製の容器の蓋です。

材質ポリプロピレン 用途乾燥抑止に 適合プロ用多用途ペールTB-7 トラスコ品番824-8835 ホワイト 質量(g)180 外径×高さH(Φmm×mm)305×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391648
2024-04-09
用途:
薬用塩収納
鏡神社 様

樹脂製ペール缶の蓋ははめ込むとスチール缶のように容易に開けられない突起部分があるため突起部分を削り取って改造したが単純に押し込むタイプがあると良い。

3人が参考にしています
対象商品:
10391648
2019-11-06
用途:
ペール缶に工具 パーツ入れ
卸売・小売業

ペール缶にぴったりで強度もあり値段も安くて助かります

対象商品:
10391648
2016-08-29
用途:
道具洗い用バケツとして
サービス業

現場作業時の道具の洗浄用バケツとして何年も使用しております。このような使用の仕方としては、完璧な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする