全開に開いて使っていましたが、手が痛くなります。固定には不満はありません。値段も安く良い商品ですが、リリースレバーの有るクランプにしました。
こちらはマッチョな方、向けの商品ですね。
私の握力では3、4回開閉しただけで握力を奪われます。
Fクランプやハンディークランプより弱い圧着で使用するつもりですが想定より強力ですね。
曲線をもたせたハンドル形状は他のストレート形状よりも恐らく強く握りやすい形状かと思います。
中サイズ全長167mm
こちらはマッチョな方、向けの商品ですね。
線径3.4mmの強力なスプリングが内蔵されています。
私の握力では片手で3、4回開閉しただけで握力を奪われるので、できれば両手で使いたいです。
Fクランプやハンディークランプより弱い圧着で使用するつもりですが想定より強力ですね。
曲線をもたせたハンドル形状は他のストレート形状よりも恐らく強く握りやすい形状だと思われます。
開口50mm全長167mm
開口部が広くて多用途に使用できそうです。ただ、開口時にすごく強い握力が必要です。
もう少しバネが弱くてもよい気がします。
大きくて使い勝手がよさそうに思いましたが、思いのほかスプリングが固く、全開にするのには片手ではかなり握力が必要ですね。
握りやすく力の加減も丁度良いので、手軽で使いやすく重宝しております。同等タイプの少し大きい物が欲しくて同様と思い注文しましたが、前の挟む部分がグラグラして使い物になりません。出来ればこのタイプの少し大きい物が欲しいです。
値段が安いのであまり期待していませんでしたが、8個注文しました。ipadバッテリー交換後の周りを押さえるものとして購入しました。思った以上強力な押さえができ非常に満足しています。また先端が金属製でなく、傷がつかないのも良かったです。