ナイロン製ハンドクランプ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21046217 品番 SHC-225S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)75 全長(mm)227 材質(本体)ナイロン 用途DIY等での仮止めや固定。
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※ナイロン製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合には、金属製クランプ等をお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21046192
2026-02-27
用途:
物の固定用

全開に開いて使っていましたが、手が痛くなります。固定には不満はありません。値段も安く良い商品ですが、リリースレバーの有るクランプにしました。

対象商品:
21046208
2023-04-10
用途:
圧着用

こちらはマッチョな方、向けの商品ですね。
私の握力では3、4回開閉しただけで握力を奪われます。
Fクランプやハンディークランプより弱い圧着で使用するつもりですが想定より強力ですね。
曲線をもたせたハンドル形状は他のストレート形状よりも恐らく強く握りやすい形状かと思います。
中サイズ全長167mm

1人が参考にしています
対象商品:
21046208
2023-04-11
用途:
圧着用

こちらはマッチョな方、向けの商品ですね。
線径3.4mmの強力なスプリングが内蔵されています。
私の握力では片手で3、4回開閉しただけで握力を奪われるので、できれば両手で使いたいです。
Fクランプやハンディークランプより弱い圧着で使用するつもりですが想定より強力ですね。
曲線をもたせたハンドル形状は他のストレート形状よりも恐らく強く握りやすい形状だと思われます。
開口50mm全長167mm

対象商品:
21046217
2023-07-12
用途:
木材の仮止めに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

開口部が広くて多用途に使用できそうです。ただ、開口時にすごく強い握力が必要です。
もう少しバネが弱くてもよい気がします。

対象商品:
21046217
2022-05-15
用途:
部材のクランプ
製造業

大きくて使い勝手がよさそうに思いましたが、思いのほかスプリングが固く、全開にするのには片手ではかなり握力が必要ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21046217
2021-10-12
用途:
木製家具制作時等
建設業・工事業

握りやすく力の加減も丁度良いので、手軽で使いやすく重宝しております。同等タイプの少し大きい物が欲しくて同様と思い注文しましたが、前の挟む部分がグラグラして使い物になりません。出来ればこのタイプの少し大きい物が欲しいです。

対象商品:
21046192
2021-02-26
用途:
ipadの分解作業用

値段が安いのであまり期待していませんでしたが、8個注文しました。ipadバッテリー交換後の周りを押さえるものとして購入しました。思った以上強力な押さえができ非常に満足しています。また先端が金属製でなく、傷がつかないのも良かったです。

対象商品:
21046208
2021-08-27
用途:
メンテナンス等
DH 運送 様 (運輸・通信業)

思っていたより
挟む力が強く
しっかりしている
商品です
値段も手頃で
良い商品だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする