龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 木ハンマー
木槌
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21046226
品番
40MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫な本樫製です。
種類
木ハンマー
頭径(Φmm)
40
材質(頭)
木
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業
用途
鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。