紅白幕テトロンポンジH700mm

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 横幅(m)16.2(9間) 注文コード21046508 品番KA-KTE7009I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は横幅など12種類から選べます 他の種類を見る

テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。

付属品紐[18.2m(9間+2m)] 材質テトロンポンジ 高さ(cm)70 横幅(m)16.2(9間)
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21046438
2024-04-25
用途:
祭禮の鏡割り

樽酒を置くテーブルの足まわりにまいて、祝祭感が高まり良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする