ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21047025
品番
TSA-N0720D7
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途
棚板
材質
ムク集成材
長さ(mm)
765
厚さ(mm)
20
色
ダーク色
奥行(mm)
200
表面仕上げ
ウレタン塗装仕上げ
関連資料:
設計施工資料(1.35MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません