ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
765
色
グレージュ色
注文コード
21047068
品番
TSA-N0720G7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
長さ・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途
棚板
材質
ムク集成材
長さ(mm)
765
厚さ(mm)
20
色
グレージュ色
奥行(mm)
200
表面仕上げ
ウレタン塗装仕上げ
関連資料:
設計施工資料(1.35MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません