TSA-N1220D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047129 TSA-N1220D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047129 TSA-N1220D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047129 TSA-N1220D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047129 TSA-N1220D7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047129

キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21047129 品番 TSA-N1220D7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。

用途棚板 材質ムク集成材 長さ(mm)1219 厚さ(mm)20 ダーク色 奥行(mm)200 表面仕上げウレタン塗装仕上げ
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする