TSA-N1830G7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047418 TSA-N1830G7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047418 TSA-N1830G7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047418 TSA-N1830G7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047418 TSA-N1830G7 キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板 ノダ 21047418

キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)1805 グレージュ色 注文コード21047418 品番TSA-N1830G7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・色など60種類から選べます 他の種類を見る

天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。
内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。

用途棚板 材質ムク集成材 長さ(mm)1805 厚さ(mm)20 グレージュ色 奥行(mm)300 表面仕上げウレタン塗装仕上げ
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※棚上にのせた物を引きずった場合は傷がつきやすいです。気になる場合はクロスやコースター等をしいてください。
※現場カット可能です。小口の塗装にはタッチアップ塗料を別途手配いただき化粧してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする