ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 木材
ノダの 棚板
キャニティ 棚受けレール基本セット 棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
21047698
品番
CNA-MR9032
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
R形状のやさしい木口です。
間口に合わせカットできます。
材質
ムク集成材
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
18
色
ホワイト
奥行(mm)
290
表面
特殊化粧シート貼り
耐荷重(N)
約98
関連資料:
設計施工資料(0.2MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※耐荷重内でも棚板がたわむことがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません