曜日別特売
- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766

- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766
- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766
- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766
- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766
- NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 21047766

NEW水性インテリアカラー屋内カベ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
内容量1缶(0.7L)注文コード21047766品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

用途
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~6使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※適さないところ:布カベ紙・オレフィン系カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり、水につかるところ・いつも湿っているところ・床面。
※カウンター・机・椅子などの家具。

商品説明動画

NEW水性インテリアカラー屋内カベ
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 壁紙塗装

トイレの壁紙が掃除しても汚れがとれないので塗ってみたら、簡単に塗れてきれいになったので買ってよかった。匂いは塗ったときに少しだけするけど、きついにおいではなく乾くと大丈夫でした

対象商品 : 21047976
2024-05-15
用途: さび止め

とても使用感も申し分なく、使いやすく安心しています。

対象商品 : 21048073
2024-01-06
用途: 事務所の壁の塗装に使用
C・S・K

水性塗料は初めて使用しましたが、大変に塗りやすく助かりました。
今月か来月初めには又、注文したくおもいます。
今後とも宜しく御願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 21048125
2023-05-04
用途: 家のメンテ

燻んだ押入れの内面壁に塗りました。テカテカ感もなく良い感じの仕上がりです。
少し伸びが悪いですが、水で薄めずに使った方がムラの無い仕上がりになると思います。

対象商品 : 21048308
2023-02-26
用途: 壁紙の日焼けをリセットするため

パンプキンカラーという店舗ではあまり見ないカラーリングを選んでみました。
色見としては表示されているカラーより若干暗いですが、日焼けでボケてしまった壁紙には丁度いいカラーリングでした。
刷毛塗り1回だけでは流石にムラが出てしまいましたが、2度塗りをするとムラが消えて綺麗になりました。
ローラー塗りをすること前提の塗料のようなので刷毛塗りで仕上げるのはイレギュラーかもしれません。
粘度も高めの塗料なのでタレたりせず、使い勝手はとても良かったです。
あとはこれが何年持つかは不明ですが日焼けしてしまった壁紙のリフレッシュが出来、壁用塗料の名を恥じない作業性の良い塗料でした。

2が参考にしています
2024-02-22
用途: 壁塗り用
建設業・工事業

ホームセンターなどでの取り扱いが中々無い為、こちらで購入出来るのは助かります!

対象商品 : 21048003
2023-01-17
用途: 内装の色付け
有限会社タカツキ工芸建設業・工事業

どこのホームセンターにも無く、こちらに在庫有り!で助かりました!

対象商品 : 21048362
2021-10-01
用途: 壁の塗装
その他業種

壁紙の上から塗りました。
真っ白が欲しかったのですが、この白は微妙に真っ白ではありません。
臭いはなく、塗りやすいです。
後になって、他のeコマースサイトでは、千円以上安く売ってることを発見。モノタロウの方が安いことが多かったので、これを買うとき比較しなかったのだけれど、とても損した気がする。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする