ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 収納材
キャニティ 中段セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト色
付属品
雑巾摺、受け桟(固定木ネジ・化粧キャップ付き)、固定金具(固定ネジ付き)、隙間隠しキャップ
注文コード
21048075
品番
CNA-SD6015W
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。
前框と棚板が一体になり、施工しやすくなりました。
付属品
雑巾摺、受け桟(固定木ネジ・化粧キャップ付き)、固定金具(固定ネジ付き)、隙間隠しキャップ
色
ホワイト色
基材
棚板:パーティクルボード又はMDF+LVL、受け桟:MDF他、雑巾摺:発泡ポリスチレン、束:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、補強桟:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、隙間隠しキャップ:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1810×90×790
表面
棚板上面:オレフィン化粧シート貼り、棚板板面:特殊化粧シート貼り、受け桟:オレフィン化粧シート貼り、束:オレフィン化粧シート貼り、補強桟:オレフィン化粧シート貼り
耐荷重(N)
約1960
関連資料:
設計施工資料(1.75MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※内部収納の棚やパイプに重量物を収納しないでください。落下・転倒事故のおそれがあります。
※商品の上に乗ったりしないでください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません