スーパールミネX60

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21048520 品番LA-6005-LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射
6600lmの高光度
照射角度300°(閉じた状態)
ロッカースイッチ採用
マグネット付クリップ

用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)245(電球込) 直径(Φmm)110(電球込) 質量(g)934 タイプ二重絶縁 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100〜120 芯数2 色温度(K)6500 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)6600 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)300
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(浴室/厨房等での使用はしないでください)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21048520 LA-6005-LED 45378727 SLX-60CL スーパールミネX60CL WING ACE スーパールミネX60CL WING ACE 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21048520
2024-02-20
用途:
作業灯
建設業・工事業

とても明るく広い範囲をカバーできるので、次回も購入したいです。

2023-07-31
用途:
リフォーム作業時
建設業・工事業

明るいです、マグネットクリップ付きで鉄骨に着きます。
強さはかなり強く着きます。外すの大変なくらい。
コンセントがあれば尚良い

対象商品:
21048520
2023-04-20
用途:
大工作業時
煖エ建築 様 (建設業・工事業)

ほとんど満足しているが、コンセントが付いていれば100点ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする