LED電球 スーパールミネX60 60W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21048529 品番LED-L60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「照らす」の新発想!
開いて前面照射、閉じて全方向照射
6600lmの高光度
照射角度300°(閉じた状態)

用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ポリカーボネイト 全長(mm)170(閉じている状態) 直径(Φmm)110(閉じている状態) 質量(g)約380 タイプ二重絶縁 消費電力(W)60 口金E26 定格入力電圧(V)100〜120 色温度(K)6500 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)6600 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)300
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(浴室/厨房等での使用はしないでください)
※電球のみの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする