曜日別特売
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536

- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536
- NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 21048536

NEW水性インテリアカラー浴室カベ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
バニラホワイト
内容量1缶(0.7L)注文コード21048536品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。

用途
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
バニラホワイト主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
関連資料:
注意
※適さないところ:布カベ紙・オレフィン系カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり、水につかるところ・いつも湿っているところ・床面。
※カウンター・机・椅子などの家具。

商品説明動画

NEW水性インテリアカラー浴室カベ
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21048536
2023-09-05
用途: 乾きも早く、浴室メンテナンスに大満足です。
農・林・水産業

乾きも早く、浴室メンテナンスに最適です。半年以上清潔感を保持出来て経済的でもあります。

1が参考にしています
対象商品 : 21048554
2020-04-25
用途: 浴室の天井の塗装
その他業種

ハケとローラーを使い浴室の天井の塗装に初挑戦しました。
今塗り終わった所ですが、色ムラも少なく仕上がりも素人としては良く出来ました。
次回も自分で浴室の天井塗装をしようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21048834
2020-03-26
用途: 家のガレージの壁
サービス業

色は落ち着いている白で、マスクもしないでも目もいたくなく、臭いもしなかったです。綺麗に濡れました☆

1が参考にしています
対象商品 : 21048606
2019-09-20
用途: お風呂場の天井塗装です
医療・福祉・介護関連業

発注後到着まで時間を要しましたが、そのまま使用出来ました。取扱いが簡単で上出来と思っています。色あいも良く明るいブルー、気に入りました。

対象商品 : 21048685
2019-04-09
用途: 塗装作業時
不動産業

梱包が丁寧にされており、発送も迅速でとても助かりました。色むらも出にくく塗りやすい塗料です。

対象商品 : 21048834
2019-02-25
用途: 工場内リフトの扉及び周りの壁の塗装

匂いがほとんどなく作業性もよく色合いもばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする