ストレッチベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21048784 品番 004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ストレスなく使用できるストレッチベルト。シンプルなデザインでワーク、アウトドアなどあらゆるシーンに対応できます。

カーキ サイズF 幅(cm)3.8 長さ(cm)130 素材ベルト本体:ポリエステル70%・ポリウレタン30%/バックル:樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
農作業

使用感は満足なのですが ベルトの先の部分が問題です。外す時に先の部分がズボンのベルト通しに引っ掛かり外せません。問題の部分は折り曲げられた金具に角がRが付いていないのと折り曲げられたところがくさび状になっている為に段々広がるためです。他社製品も使っていますが樹脂で出来ているため何の問題がありません。改善の余地ありです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする