25474 長袖ポロシャツ クロダルマ 21048836

25474 長袖ポロシャツ クロダルマ 21048836
25474 長袖ポロシャツ クロダルマ 21048836

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1枚注文コード21048836品番25474
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。

ブルーサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100(鹿の子)肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする