クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21049028
品番
25475
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
通気性、吸汗速乾性に優れたハニカムメッシュ素材。衿は外に出しても中に入れてもお洒落な二重衿仕様。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100(ハニカムメッシュ)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72