クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21049414
品番
25680
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
79
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。