曜日別特売
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473
タフロングES5 10t500X500テープ付 EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム 21049473

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)10
幅(mm)500
材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
内容量1枚注文コード21049473品番タフロングES5 10t500X500テープ付
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合幅(mm)500厚さ(mm)10タイプ汎用タイプ(タフロングES5)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
※タフロングES5はタフロングEPスタンダード5(略称:ES5)へ商品名が変更になりました。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする