曜日別特売
UB18DGL(S) 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧:日立工機) 21049543

UB18DGL(S) 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧:日立工機) 21049543
UB18DGL(S) 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧:日立工機) 21049543

14.4V/18V コードレスワークライト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21049543品番UB18DGL(S)
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)強モード250、弱モード140測定距離1m連続点灯時間弱モード約11.5時間バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換ACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACアダプタと蓄電池を同時に使用した場合、ACアダプタが優先されます。ACアダプタは、屋内で使用してください。本機には、充電機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21049543
2024-09-05
用途: 作業灯として
教育・研究機関

2種類のバッテリーが使えて、充分な範囲に充分な明るさを提供できます。

対象商品 : 21049543
2022-01-27
用途: 取付作業ほか

とても明るく軽くて持ち運びに最適ですが、構造的にちょっとした転倒で連結部分が折れやすい様です。
取替え部品等あると嬉しいと思いました。

対象商品 : 21049543
2021-11-24
用途: メンテナンス作業時

共用バッテリーを使用できるのは大変便利ですが、他の方がレビューしていましたが、バッテリーの重さがあるので、少しの振動やショックで角度が変わってしまうの使いづらいです。ネジ式のロック昨日があれば使いやすいと思います。

対象商品 : 21049543
2019-11-05
用途: 暗い場所・夜間
建設業・工事業

スイッチが兎に角固く面積が少ないのに深く押し込む必要があり強靭な細い指が必要。スイッチの必要操作力に比べて本体は軽く、ぶら下げたり置いたり不安定なので反対側からしっかり支えて両手で操作しないと使えない。この点は大いに不満。それ以外は概ね希望通り。明るさの程度は作業スポットを照らすにはそこそこ使えるが
空間全体を明るくするには複数個あったほうがいいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 21049543
2019-10-17
用途: コンバインの作業灯として
農・林・水産業

振動のある場所では、振動とバッテリーの重さで角度が簡単に変わってしまうようです。もう少し角度の保持力があればと思います。振動の無い場所での使用では問題がありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 21049543
2019-05-14
用途: 暗い現場の配管用
山下住設

知り合いが使ってるので買いました、明るくて良いと思います。

対象商品 : 21049543
2018-04-28
用途: 屋外での夜間試験の準備
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で夜間の試験を行うことがあり、その際、配線の接続などの作業があるのですが、これなら手元を十分に照らすことができます。また、設置方法にバリエーションがあるので重宝します。
電動ドライバーのバッテリーを共用しており、有効活用感はありますが、この手の照明としてはちょっと値段が高いですね。。。

対象商品 : 21049543
2017-09-16
用途: 工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする