クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21050200
品番
26474
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72