クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051085
品番
26681
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
オリーブ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68