クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051128
品番
26681
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
オリーブ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76