クロダルマ
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アーミーグリーン
オリーブ
ブラック
アーミーグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051496
品番
266811
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
アーミーグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76