クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
オレンジ
注文コード
21051600
品番
26883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。
色
オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
74
注意
※ファンは別売りになります。