クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
イエロー
注文コード
21051609
品番
26883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。
色
イエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
64
注意
※ファンは別売りになります。