ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM イエロー 注文コード21051618 品番26883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

車両運転時に邪魔にならないサイドファン仕様のベスト。背中内側に保冷剤を収納できるポケットも装備して快適さアップ。プリーツ加工の素材を使用。

イエロー サイズM 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)45 着丈(cm)66
注意
※ファンは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする