半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS オレンジ 注文コード21051749 品番268831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

プリーツ加工素材の半袖ジャンパー。フォークリフトなどの運転時にも邪魔にならないサイドファン仕様。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて夏の作業をより涼しく快適に。

オレンジ サイズS 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)64
注意
※ファンは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする