クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051785
品番
268831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
プリーツ加工素材の半袖ジャンパー。フォークリフトなどの運転時にも邪魔にならないサイドファン仕様。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて夏の作業をより涼しく快適に。
色
オレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
注意
※ファンは別売りになります。