クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
イエロー
注文コード
21051819
品番
268831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プリーツ加工素材の半袖ジャンパー。フォークリフトなどの運転時にも邪魔にならないサイドファン仕様。背中内側に保冷剤用ポケットも付いて夏の作業をより涼しく快適に。
色
イエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
注意
※ファンは別売りになります。